Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec SOCOMEC Countis E33 3F 2TAR. 100A 400V RS485 Modbus

Šifra: 2802276

EAN: 3596031946983

SOCOMEC

48503012 - Countis E33

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SOCOMEC
Tip pola
3-fazni
Stopnja tarife
dvotarifni
Max. tok (Imax) (A)
100
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
400
Vrsta vmesnika
RS-485

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center