Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec SOCOMEC Countis E27 3F direktni 2TAR. 80A RS485 Ethernet TCP 4M

Šifra: 2748478

EAN: 3596032942496

SOCOMEC

48503054 - Countis E27

No product image

Odštevalni števec SOCOMEC Countis E27 s 3-faznim direktnim priklopom, 2-tarifni, do 63A, z RS485 Ethernet TCP povezavo za odčitavanje preko podatkov na IP naslovu naprave, širine 4M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SOCOMEC
Tip pola
3-fazni
Izvedba
direktni
Stopnja tarife
dvotarifni
Max. tok (Imax) (A)
80
Vrsta vmesnika
RS-485
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni tok (In) (A)
80

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center