Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec DME D L-N (1F) direktni 1TAR. 40A 230V Modbus RS485 1M

Šifra: 2791844

EAN: 8013975243152

LOVATO

DMED111 - DME D111

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DME D
Tip pola
1-fazni
Izvedba
direktni
Stopnja tarife
Enotna tarifa
Max. tok (Imax) (A)
40
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
230
Vrsta vmesnika
Modbus
Širina v številu modularnih razmakov (M)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (Un) N-L (V)
220 - 240
Primerno za
Nakup
Frekvenca (Hz)
45 - 66
Tip merilnika
Elektronska
Impulzni izhod
električni
Hitrost impulza (Imp / kWh)
1 - 1000
Vrsta prikaza
Digitalna
Način montaže
REG
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center