Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odštevalni števec DME D 3F direktni 2TAR. 80A 400V impulzni izhod 4M

Šifra: 1216613

EAN: 8013975182154

LOVATO

DMED300T2 - DME D300 T2

No product image

Odštevalni števec za vgradnjo na DIN letev DME D trifazni, nazivni maksimalni tok 80A, možnost priklopa dveh tarif

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DME D
Tip pola
3-fazni
Izvedba
direktni
Stopnja tarife
dvotarifni
Max. tok (Imax) (A)
80
Nazivna napetost (Un) L-L (V)
400
Vrsta vmesnika
impulzni izhod
Širina v številu modularnih razmakov (M)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna napetost (Un) N-L (V)
220 - 240
Primerno za
Nakup
Frekvenca (Hz)
45 - 66
Tip merilnika
Elektronska
Impulzni izhod
električni
Hitrost impulza (Imp / kWh)
1 - 1000
Vrsta prikaza
Digitalna
Način montaže
REG
Vrsta energije
Delovna in jalova moč
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center