Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo, za voltmeter ACTI9 10A, na DIN letev, L3L1 - L2L Montaža na ploščo

Šifra: 1162856

EAN: 3303430151258

SCHNEIDER ELECTRIC

15125 - iCMV15125

No product image

Izbirno stikalo iCMV za voltmeter - 10 A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Izvedba naprave
Montaža distribucijske plošče

Ostali podatki ali lastnosti

S položajem 0
Da
Meritve med fazami je mogoče
Da
Možnost merjenja med fazo in nevtralnim vodnikom
Da
Modularna različica
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Z nadzorno enoto
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center