Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo GX 16A 1P 1-2...11-12 48x48 mm DIN letev brez ohišja

Šifra: 1209219

EAN: 3838629028467

KONČAR NNSP

GX16-106-O

No product image

Tip odmičnega stikala GX 16A 1P 1-2...11-12 48x48 mm DIN letev brez ohišja GX16-106-O

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GX
Nazivni tok Iu (A)
16
Število polov (P)
1
Vklopite funkcijo
1-2...11-12
Velikost prednje plošče
48x48 mm
Izvedba naprave
DIN-letev
Popolna enota v ohišju
brez ohišja

Ostali podatki ali lastnosti

S položajem 0
brez položaja 0
Primeren za vgradnjo spredaj
ni za vgradnjo spred
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
za vgr.v dist.ploščo
Primerno za vmesno montažo
ni za vmesno montažo
Vrsta kontrolnega elementa
Ročica
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center