Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo GN motorsko 1f 25A 2P 0-1<START 48x48 mm v ohišju

Šifra: 2724802

EAN: 3850144866157

KONČAR NNSP

GN25-15-P - B86615

No product image

Tip odmičnega stikala GN motorsko 1f 25A 2P 0-1<START 48x48 mm v ohišju B86615 GN25-15-P

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GN
Nazivni tok Iu (A)
25
Število polov (P)
2
Vklopite funkcijo
0-1<START
Velikost prednje plošče
48x48 mm
Popolna enota v ohišju
v ohišju

Ostali podatki ali lastnosti

S položajem 0
s položajem 0
Primeren za vgradnjo spredaj
ni za vgradnjo spred
Primerno za vgradnjo v distribucijsko ploščo
ni vgr.v dist.ploščo
Primerno za vmesno montažo
ni za vmesno montažo
Vrsta kontrolnega elementa
Ročica
Stopnja zaščite (IP), sprednja stran
IP65

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center