Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Odmično stikalo GN 60ST., zaklep v 0, RD/RU 63A 3P 0-1 65x65 mm vgradni

Šifra: 1033387

EAN: 3850144781825

KONČAR NNSP

GN63-10-U65 - B78182

No product image

Tip odmičnega stikala GN 60ST., zaklep v 0, RD/RU 63A 3P 0-1 65x65 mm vgradni

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GN
Nazivni tok Iu (A)
63
Število polov (P)
3
Vklopite funkcijo
0-1
Velikost prednje plošče
65x65 mm
Izvedba naprave
Vgrajena naprava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center