Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Objemka z žebljem Obo Bettermann 2004 18 LGR sv.siva

Šifra: 2749867

EAN: 4012195217275

Obo Bettermann

2227223 - 2004 18 LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Barva
svetlo siva

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika
Okrogla
Dvojna objemka
Ne
Material
Umetna masa
Žebelj vključen
z žebljem
Dolžina žeblja (mm)
18
Premer žeblja (mm)
2
Kaljen jekleni žebelj
Da
Žebelj
Da
Kakovost materiala
Drugo
Blokiranje cevi
Ne
Transparentno
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center