Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nož BM z dvojnim rezilom ravni 60mm

Šifra: 2865482

EAN: 8013629313637

BM

1363 - 1363

No product image

Nož BM z dvojnim rezilom (dolžina rezila 60mm)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BM
Oblika rezila
Ravna
Dolžina rezila (mm)
60

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiva
Ne
S strgalom
Da
Skupna dolžina (mm)
110
Kabelski nož
Da
Izvlečni nož
Da
Raztegljiv
Da
Z zaklepanjem
Da
Material Ročaja
kovinski
Material rezila
Nerjaveče jeklo

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center