Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilna žična vrv nVent CADDY SPEED LINK SLK15L10T 10m 1,5mm 97,5kg

Šifra: 2719740

EAN: 8711893135282

ERICO EUROPE

196526 - SLK15L10T

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (m)
10
Premer kabla (mm)
1,5
Dovoljena nosilnost (kg)
97,5

Ostali podatki ali lastnosti

Končno pritrjevanje
Z navzkrižnim sidrom
Material kabla
Jeklo
Material ključavnice / napenjalca
Cink
Primerno za integriteto vezja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center