Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilna žična vrv nVent CADDY SLK2L5SEM8 SPEED LINK SLK 5m 2mm 220kg

Šifra: 2746526

EAN: 8711893138054

ERICO EUROPE

196563 - SLK2L5SEM8

No product image

Nosilna žična vrv Speed Link, debeline 2mm, dolžina 5m, statičn sila do 440N.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
nVent CADDY
Dolžina (m)
5
Premer kabla (mm)
2
Dovoljena nosilnost (kg)
220

Ostali podatki ali lastnosti

Končno pritrjevanje
Z oporo na koncu
Material kabla
Jeklo
Material ključavnice / napenjalca
Cink
Primerno za integriteto vezja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center