Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec za dokumente v omari RITTAL TS 355x210x35mm kovina ni samolep.pritrd. Ni transparenten

Šifra: 2803736

EAN: 4028177526303

RITTAL

4115500

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Material
kovinski
Samolepilna pritrditev
ni samolep.pritrd.
Transparentno
Ni transparenten

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Izvedba
Torbica za shemo vezja
RAL številka
siva RAL 7035
Globina (mm)
35

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center