Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nosilec za dokumente v omari HAGER PVC samolepljiv transparentno 230x310mm

Šifra: 2693417

EAN: 3250612767946

HAGER

FZ794 - 0118583001

No product image

Nosilec za A4 dokumente na vratih omar, prozoren, samlolepljiv

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HAGER
Material
Umetna masa
Samolepilna pritrditev
samolepljiv
Transparentno
transparentno
Širina omare za namestitev (mm)
230x310

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
prosojen
Izvedba
Torbica za shemo vezja
Višina (mm)
315
Globina (mm)
3

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center