Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O ohišje PLEXO 069603L 3M ANTR PVC IP55

Šifra: 2862702

EAN: 3414971879904

LEGRAND

069603L - Plexo

No product image

PLEXO OHIŠJE 3D H IN V - ANTRACIT

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PLEXO
Število enot (M)
3
Barva
Antracit
Material
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Termoplastični
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Površinska obdelava
Mat
Izvedba sestave
Nadometna montažna ohišja
RAL številka (približno)
7016
Transparentno
Ne
S pokrovom
Ne
Z vhodom kanala
Da
Z vstopom kabla
Da
Z vijačnim vhodom
Ne
Odporno na udarce
Ne
Smer montaže
Horizontalno in vertikalno
Primerno za modularne hišne stikalne naprave
Ne
Globina naprave (mm)
57
Širina naprave (mm)
82
Višina naprave (mm)
226
Oblika
Drugo
Globina (mm)
57
Višina (mm)
226
Širina (mm)
82

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center