Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O ohišje CUBO 1M SRE PVC IP20 Unipack

Šifra: 2602974

EAN: 3831006969162

TEM ČATEŽ

AC11ES-U - 4331907

No product image

OHIŠJE NO CUBO Z DNOM IP20 1M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
CUBO
Število enot (M)
1
Barva
Srebrna
Material
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Duroplast
Izvedba sestave
Nadometna montažna ohišja
RAL številka (približno)
9006
Transparentno
transparentno
S pokrovom
s pokrovom
Z vhodom kanala
Z vhodom kanala
Z vstopom kabla
z vstopom kabla
Z vijačnim vhodom
Z vijačnim vhodom
Smer montaže
vertikalno
Primerno za modularne hišne stikalne naprave
Da
Globina naprave (mm)
48,5
Širina naprave (mm)
28,5
Višina naprave (mm)
75,5
Oblika
Pravokotna

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center