Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann razvodna z uvodi 285mm 201mm 137mm PVC SIV IP66 poln pokrov DIN letev

Šifra: 2751824

EAN: 4012195985891

Obo Bettermann

2007718 - T 350 HD LGR

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
razvodna z uvodi
Dolžina (mm)
285
Širina (mm)
201
Globina (mm)
137
Material
Umetna masa
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP66
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Da
Razširljivo
Da
Število vhodov
24
Vrsta izhoda na ohišju
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Da
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
500
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 60
Prozoren pokrov
Ne
RAL številka (približno)
7035

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center