Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza Obo Bettermann Firebox E30 / E90 5x16mm2, 7xM25+ 5xM32 razvodna z uvodi gumi 190mm 150mm 77mm PVC ORA IP65 poln pokrov

Šifra: 2605244

EAN: 4012195993094

Obo Bettermann

7205536 - T 160 ED 16-5

No product image

Nadometna razvodna doza OBO Bettermann velikosti 190x150x77mm oranžne barve - ognjeodporna E30/E90 v skladu z DIN 4102-12, halogen FREE, IP65 zaščito, z vgrajenimi vrstnimi sponkami 5x16mm2, ter uvodi 7xM25 in 5xM32

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Oblika
razvodna z uvodi
Dolžina (mm)
190
Širina (mm)
150
Globina (mm)
77
Material
Umetna masa
Barva
Oranžna
Zaščitna stopnja (IP)
IP65
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Vhod od zadaj
Ne
Razširljivo
Ne
Število vhodov
12
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Sponka
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Nazivna izolacijska napetost Ui (V)
690
Požarna odpornost
E 90
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center