Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza GW 44 razvodna 100mm 100mm 50mm Polimer SIV IP56 poln pokrov

Šifra: 1002434

EAN: 8011564013773

GEWISS

GW44204

No product image

Nadometna doza GW44 dimenzij 100x100x50mm iz polimera sive barve IP56 zaščite

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GW 44
Oblika
razvodna
Dolžina (mm)
100
Širina (mm)
100
Globina (mm)
50
Material
Polimer
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP56
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Stenska in stropna montaža
Vhod od zadaj
Ne
Za cevni premer
Drugo
Razširljivo
Ne
Vrsta izhoda na ohišju
Brez
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Opremljen z
Brez
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Vremensko preizkušen
Ne
Eksplozijsko varna izvedba
Ne
Za območje Ex plin
Brez
Za območje EX prah
Brez
Model pokrova
Slepi pokrov
Castable
Ne
S spojino za litje
Ne
Temperatura delovanja
-25
Delovna temperatura (ST.C)
-25
Montaža v zemljo
Ne
Montaža pod vodo
Ne
Prozoren pokrov
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center