Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

N/O doza DPN razvodna 150mm 110mm 70mm PVC SIV IP55 poln pokrov

Šifra: 1002237

EAN: 3830008530028

ETIK

DPN 150

No product image

N/O doza DPN razvodna

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DPN
Oblika
razvodna
Dolžina (mm)
150
Širina (mm)
110
Globina (mm)
70
Material
Umetna masa
Barva
siva
Zaščitna stopnja (IP)
IP55
Pokrov
poln pokrov

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center