Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Navojna palica Obo Bettermann TR M6 1M G 6 1000mm jeklo Galvanizirano

Šifra: 2749926

EAN: 4012195253211

Obo Bettermann

3141047 - TR M6 1M G

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Velikost navoja/metrično
6
Dolžina (mm)
1000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Levi navoj
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center