Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 60mm 30mm SRE brez napisa

Šifra: 2617141

EAN: 3389110552492

SCHNEIDER ELECTRIC

KZ77 - Contactors & motor p

No product image

TeSys Mini-VARIO in VARIO - prazna ploščica z legendo - 10 v kompletu

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
60
Višina (mm)
30
Barva
Srebrna
Odtis
brez odtisa

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka ISO simbolov
brez odtisa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center