Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica SCHNEIDER pravokotno 27mm 8mm BEL brez napisa

Šifra: 2612537

EAN: 3389110090574

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY001 - Control & Signalling

No product image

List 50 neoznačenih legend, 6,5 x 15,5 mm za držalo za legende

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
27
Višina (mm)
8
Barva
v beli barvi
Odtis
brez odtisa

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka ISO simbolov
brez odtisa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center