Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica SCHNEIDER NOSILEC IN PLOSCICA Z NAPISOM pravokotno 30mm 30mm brez napisa

Šifra: 1187139

EAN: 3389110095906

SCHNEIDER ELECTRIC

ZBY4H101 - *mk

No product image

Nosilec legende 30 x 40 mm z legendo 8 x 27 mm, neoznačen

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
30
Višina (mm)
30
Odtis
brez odtisa

Ostali podatki ali lastnosti

Oznaka ISO simbolov
brez odtisa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center