Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica IVD NALEPKA. STRELICA MINI 4.5cm STRELICA MINI 4.5cm

Šifra: 1047602

EAN: 3838629003518

INŠTITUT

1002 - 4,5 x 4,5 cm

No product image

Opozorilna označba STRELA- simbol, velikost nalepke 4,5cm x 4,5 cm.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
IVD
Odtis
STRELICA MINI 4.5cm

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center