Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napisna ploščica - nosilec SCHNEIDER pravokotno 60mm 90,5mm SRE

Šifra: 2617138

EAN: 3389110552461

SCHNEIDER ELECTRIC

KZ16 - Contactors & motor p

No product image

Nosilec legende brez ploščice legende - za sprednjo ploščo 60 x 60 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Oblika
Pravokotna
Širina (mm)
60
Višina (mm)
90,5
Barva
Srebrna

Ostali podatki ali lastnosti

Premer luknje (mm)
22,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center