Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalnik HAN Theben KNX Bus 320mA 4M DIN

Šifra: 2775212

EAN: 4003468902288

Theben

9070957 - PS 320 mA T KNX

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Theben
Način komunikacije
KNX Bus
Največji izhodni tok (mA)
320
Način montaže
4M DIN

Ostali podatki ali lastnosti

Sistem vodila KNX
Da
Sistem vodila KNX- radio
Ne
Radio frekvenčni sistem vodila
Ne
Sistem vodila LON
Ne
Sistem vodila Powernet
Ne
Širina v številu modularnih razmakov
4
Z LED indikacijo
Da
Polna napetost vodila
Ne
Število integriranih tuljav
1
Število vrstic za napolniti
1
Sekundarna napetost (V)
30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center