Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Napajalnik halogen 12V HALOTRONIC HTM 105W 12V 230V IP20

Šifra: 1021956

EAN: 4050300442334

OSRAM-Ledvance

442334

No product image

Halogenski transformator proizvajalca Osram je primeren za moči sijalk 35-105W, napetosti 230V, izhodne napetosti 11,4V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
HALOTRONIC HTM
Moč (W)
105
Izhodna napetost (V)
12
Vhodna napetost (V)
230
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta transformatorja
Elektronski transformator
Varnostni transformator
Da
Sekundarna vrsta povezave
Vijačni priklop
Material ohišja
Umetna masa
Barva
siva
Možnost zatemnjevanja
zatemnitev
Kratkostična zaščita
Da
S sekundarnim avtomatskim odklopnikom
Da
Število izhodnih pozicij (parov)
4
Dolžina (mm)
108
Širina (mm)
52
Višina (mm)
33
Nadometna
Da
Vgradna
Da
Zaščita pred preobremenitvijo
Da
Zaščita pred previsoko temperaturo
Da
Zatemnitev 0-10 V
Ne
Zatemnitev 1-10 V
Ne
Zatemnitev DALI
Ne
Zatemnitev DSI
Ne
Zatemnitev DMX
Ne
Potenciometer za zatemnitev (vgrajen)
Ne
Zatemnitev LineSwitch
Ne
Zatemnitveni sistem proizvajalca
Ne
Zatemnitev modulacije omrežne napetosti
Ne
Izklop faze zatemnitve
Da
Vklop faze zatemnitve
Da
Programabilno zatemnitev
Ne
Zatemnitev RF
Ne
Zmanjšanje sinusnega zatemnitve
Ne
Zatemnitev Dotik in Dim
Ne
Zatemnitev Zigbee
Ne
Zatemnitev s pritiskom na gumb
Ne
Stopnja zaščite (NEMA)
1
Brez funkcije zatemnitve
Ne
Na voljo je podpora IFTTT
Da
Združljivo z Apple HomeKit
Ne
Združljivo z Google Assistantom
Ne
Združljivo z Amazon Alexa
Ne
Delovanje preko Bluetooth
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center