Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Namizni razdelilec LEGRAND VGR. pravokotno Al mat aluminij 120mm 5mm 57mm 2x 3M

Šifra: 2739958

EAN: 3245060540128

LEGRAND

054012 - Pop-up

No product image

Namizni razdelilec Legrand Pop-up, za vgradnjo bodisi v pohištvo, dvignjene pode, betonske pode. Prazen razdelilec z 2x 3M za vgradnjo Mosaic vtičnic ali stikal, barve mat aluminij.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Izvedba
Vgradna montaža
Oblika
Pravokotna
Material
Aluminij
Barva
mat aluminij
Širina (mm)
120
Višina (mm)
5
Globina vgradnje (mm)
57
Število vtičnic z zaščitnim stikom
2x 3M

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Da
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
230
Prenapetostna zaščita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center