Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC ČRN 77mm 57mm 50mm Disq 60mm 2P+E brez stikala vkl/izk 2m + Zaščitni drsni pokrov

Šifra: 2847700

EAN: 3414971971745

LEGRAND

654728 - Disq 60

No product image

Incara Disq 60 z vtičnico 2P+E in 2m kabla z vtičem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
INCARA
Izvedba
Vgradna montaža
Oblika
Okrogla
Material
Umetna masa
Barva
Črna
Širina (mm)
77
Višina (mm)
57
Globina vgradnje (mm)
50
Premer (mm)
Disq 60
Število vtičnic z zaščitnim stikom
2P+E
S stikalom za vklop/izklop
brez stikala vkl/izk

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Ne
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
91
Število audio povezav
0
Prenapetostna zaščita
Ne
Število vtičnic BS1363 v Združenem kraljestvu
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 13
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 15
0
Število vtičnic D-Sub 15-polnih
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 23
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 25
0
Število praznih modulskih mest
0
Nazivna napetost (V)
250
Delovna temperatura (ST.C)
od -5 do 35
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število odklopnikov
0
Z vgrajenim USB napajalnikom
Da
Število vtičnic francoski standard (Tip E)
0
Število priključkov CAT 6A
0
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Število vtičnic Italijanski standard tip P40 L/F
0
Omrežni filter
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center