Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Namizni razdelilec INCARA Modul 4M pravokotno Al INOX brušen 123,5mm 5,2mm 74,5mm 2P+E USB C 30W brez stikala vkl/izk hitro polnjenje 2m

Šifra: 2847804

EAN: 3414972292542

LEGRAND

654828 - Incara Pop up PD

No product image

Incara Pop up z 1 vtičnico 2P+E, 1 polnilnikom USB C 30W PD in 2m kabla z vtičem

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
INCARA
Izvedba
Modul
Oblika
Pravokotna
Material
Aluminij
Barva
Nerjaveče jeklo
Širina (mm)
123,5
Višina (mm)
5,2
Globina vgradnje (mm)
74,5
Število vtičnic z zaščitnim stikom
2P+E
Število priključkov USB
USB C 30W
S stikalom za vklop/izklop
brez stikala vkl/izk

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Da
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
145,6
Število audio povezav
0
Prenapetostna zaščita
Ne
Število vtičnic BS1363 v Združenem kraljestvu
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 13
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 15
0
Število vtičnic D-Sub 15-polnih
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 23
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 25
0
Število praznih modulskih mest
0
Nazivna napetost (V)
250
Delovna temperatura (ST.C)
od -10 do 70
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število odklopnikov
0
Z vgrajenim USB napajalnikom
Da
Število vtičnic francoski standard (Tip E)
0
Število priključkov CAT 6A
0
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Število vtičnic Italijanski standard tip P40 L/F
0
Omrežni filter
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center