Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Namizni razdelilec INCARA Modul 2x4M pravokotno Al BEL 123,5mm 5,2mm 74,5mm Visok sijaj brez stikala vkl/izk Prazen

Šifra: 2847706

EAN: 3414971972032

LEGRAND

654805 - Incara Pop up

No product image

Incara Pop up 2x4 moduli, ki jih je potrebno opremiti

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
INCARA
Izvedba
Modul
Oblika
Pravokotna
Material
Aluminij
Barva
v beli barvi
Širina (mm)
123,5
Višina (mm)
5,2
Globina vgradnje (mm)
74,5
Stopnja sijaja
Visok sijaj
S stikalom za vklop/izklop
brez stikala vkl/izk

Ostali podatki ali lastnosti

Zložljiv
Da
Raztegljiv
Ne
Dolžina (mm)
281,6
Število audio povezav
0
Prenapetostna zaščita
Ne
Število vtičnic BS1363 v Združenem kraljestvu
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 13
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 15
0
Število vtičnic D-Sub 15-polnih
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 23
0
Število vtičnic švicarski standard tipa 25
0
Število praznih modulskih mest
8
Nazivna napetost (V)
250
Delovna temperatura (ST.C)
od -10 do 70
Stopnja mehanske odpornosti
IK07
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Število odklopnikov
0
Z vgrajenim USB napajalnikom
Ne
Število vtičnic francoski standard (Tip E)
0
Število priključkov CAT 6A
0
Antibakterijsko zdravljenje
Ne
Število vtičnic Italijanski standard tip P40 L/F
0
Omrežni filter
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center