Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Naglavna svetilka LED LENSER H3.2 box 120lm IP44

Šifra: 2734910

EAN: 4058205000666

LED LENSER

500767

No product image

LED LENSER H3.2, naglavna svetilka, baterijska

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LED LENSER
Svetlobni tok (lm)
120
Zaščitna stopnja (IP)
IP44

Ostali podatki ali lastnosti

S sijalko
s sijalko
Primerno za število svetlobnih virov
1x POWER LED 3x AAA

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center