Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Nadgradni downlight FORLIGHT EASY SURFACE LED 4,6W 4000K 580lm LED driver BEL IP23 100-240V G 120x120

Šifra: 2715116

EAN: 8435381449124

LEDS-C4

TC-0165-BLA

No product image

Nadgradni panel LED FORLIGHT EASY SURFACE LED ima moč 4,6W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 580 lumnov, LED driver, je bele barve, kvadratne oblike, dimenzije 120x120mm in ima zaščito IP23.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FORLIGHT
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Primerno za moč sijalk (W)
4,6
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
580
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP23
Nazivna napetost (V)
100-240
Razred energijske učinkovitosti
G
Dimenzija
120x120

Ostali podatki ali lastnosti

Moč sijalke
4,6

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center