Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežno stikalo (switch) GIGAMEDIA Smart Managed L2 Switch 48-port Gigabit+4 SFP+port 19'' 44mm 440mm 240mm

Šifra: 2856821

EAN: 3700575973965

GIGAMEDIA

GS20048G4S - GGM GS20048G4S

No product image

L2 Managed Smart Switch - 48 gigabitnih vrat + 4 vrata SFP+

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6mm (19 palcev), montaža
Višina (mm)
44
Širina (mm)
440
Globina (mm)
240

Ostali podatki ali lastnosti

Ethernet
Da
Število 10/100/1000 Mbps RJ45 vrat
48
Število 10 Gb mini GBIC vrat
4
Število drugih vratih
1
Plast 2
Da
Plast 3
Ne
Obvladljivo
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center