Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann G-GRM 75 50 FT 50mm 75mm 3000mm jeklo Vroče cinkano

Šifra: 2711193

EAN: 4012195686408

Obo Bettermann

6005523 - G-GRM 75 50 FT

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
50
Višina (mm)
75
Dolžina (mm)
3000
Material
Jeklo
Površinska obdelava
Vroče cinkano

Ostali podatki ali lastnosti

Oblika Profila
G-oblika
Uporaben prerez (mm2)
2200
Izvedba
Integriran priključek
Brezvijačni priključki
Da
Vgrajen prekat
Brez
Širok razpon izvedbe
Ne
Primerno za integriteto vezja
Da
Premer žice (mm)
3,9
Iz nerjavečega jekla, vložen
Ne
Kakovost materiala
Drugo
Barva
Drugo
Masa (kg/m)
0,84
Vrsta preskusa obremenitve v skladu z IEC 61537
Type II
Premer prečne žice (mm)
3,9
Premer vzdolžne žice (mm)
3,9

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center