Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SIRIUS S00 4,5-6,3A 1NO+1NC

Šifra: 1195947

EAN: 4011209840959

SIEMENS

3RV2011-1GA15 - 3RV20111GA15

No product image

Motorsko zaščitno stikalo, S00, razred 10, nastavljiv tok, 4,5-6,3 A, kratkostična...

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
4,5-6,3
Z vgrajenim pomožnim stikalom
1NO+1NC

Ostali podatki ali lastnosti

Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni tok Iu (A)
6,3
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
1,5
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
2,2
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
97
Širina (mm)
45
Globina (mm)
97

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center