Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS SCHNEIDER brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2616932

EAN: 3389110516890

SCHNEIDER ELECTRIC

GV2LE05 - Contactors & motor p

No product image

TeSys GV2 - odklopnik - magnetni - 1 A - priklj. z vijačnimi obj.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
1
Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Magnetno
Nazivna delovna napetost (V)
od 690 do 690
Nazivni tok Iu (A)
1
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,25
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Celotna naprava v ohišju
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Toplotna zaščita
Ne
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod
Višina (mm)
89
Širina (mm)
45
Globina (mm)
78,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center