Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS EASYPACT GZ1E06 1-1,6A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 2799839

EAN: 3606480567827

SCHNEIDER ELECTRIC

GZ1E06

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EASYPACT
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
1-1,6
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
-
Občutljivost izpada faze
Ne
Tehnika izklopa
Termomagnetičen
Nazivna delovna napetost (V)
690-690
Nazivni tok Iu (A)
-
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
-
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
0,37
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Izvedba naprave
Celotna naprava v ohišju
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
100
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Toplotna zaščita
Da
Vrsta kontrolnega elementa
Potisna tipka
Višina (mm)
89
Širina (mm)
44,5
Globina (mm)
78

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center