Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorsko zaščitno stikalo MZS 80-100A brez vgr.pom.stik.

Šifra: 1133868

EAN: 4015082657222

Drugi proizv.

265722 - NZMN1-M100

No product image

Kompaktni odklopnik, karakteristika za zašito elektromotorjev, 3 polni, 100A

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A)
80-100
Z vgrajenim pomožnim stikalom
brez vgr.pom.stik.

Ostali podatki ali lastnosti

Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (A)
1250
Občutljivost izpada faze
Da
Tehnika izklopa
Termomagnetičen
Nazivna delovna napetost (V)
690
Nazivna moč delovanja na AC-3, 230 V (kW)
30
Nazivna moč delovanja na AC-3, 400 V (kW)
55
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Drugo
Izvedba naprave
Vgrajena naprava s fiksno montažno tehniko
Z vgrajenim nizkonapetostnim sprožnikom
Ne
Število polov
3
Kratkostična izklopna zmogljivost lcu pri 400 V, AC (kA)
35
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Vrsta kontrolnega elementa
Rocker vzvod
Višina (mm)
145
Širina (mm)
90
Globina (mm)
88
S toplotno zaščito
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center