Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Motorni pogon za odklop./stik. COMPACT NSX AP:MT250 NSX25 380-415V AC

Šifra: 2604197

EAN: 3606480020094

SCHNEIDER ELECTRIC

LV431542 - NSX

No product image

Mot. mehanizem - MT250 - adapter SDE - 440 do 480 V 60 Hz/380 do 415 V 50/60 Hz

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
COMPACT NSX
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
380-415
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Vrsta stikalnega pogona
Motorni pogon
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
380

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center