Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažni pokrov za talno dozo Obo Bettermann DU 350-2 383mm 383mm brez odprtina mon.pokrov. za suho vzdrževanje jeklo

Šifra: 2761607

EAN: 4012195431589

Obo Bettermann

7400577 - DU 350-2

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
383
Dolžina (mm)
383
Montaža odpiranje
Brez
Odprtina montažnega pokrova
odprtina mon.pokrov.
Vzdrževanje tal
za suho vzdrževanje
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Debelina materiala (mm)
4

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center