Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna ploščica Obo Bettermann 7408761 147mm Posoda naprave 0 0 Poliamid ČRN

Šifra: 2752835

EAN: 4012196435333

Obo Bettermann

7408761 - UT4 P3

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Dolžina pokrivne plošče (mm)
147
Uporaba
Posoda naprave
Število kvadratnih odprtin
0
Število krožnih odprtin
0
Material
Poliamid
Barva
Črna

Ostali podatki ali lastnosti

Število enojnih odprtin
0
Število dvojnih odprtin
0
Število trojnih odprtin
1
Število CEE-/Perilex odprtin
0
Število ovalnih odprtinah
0
Tehnika inštalacije
Velikost mreže 45
Način pritrditve
Zaskočiti
Slepa plošča
Ne
S poljem označevanja
Ne
Primerno za označevanje polje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center