Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 15mm 2000mm perforirana kovina PERFORACIJA DIMENZIJE 6,3x18mm

Šifra: 2792667

EAN: 3838629100101

Sm Strojkoplast

9298.1 - NVS/35/15 L 2 m

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Sm Strojkoplast
Širina (mm)
35
Višina podlage (mm)
15
Dolžina (mm)
2000
Luknjanje
perforirana
Material
kovinski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center