Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna letev DIN I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 325mm kovina

Šifra: 2642212

EAN: 3606480166273

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAMRD34357TB

No product image

Simetrična letev DIN, V 35 x G 7,5 mm, dol.: 316 mm, za 325 mm omare (notr.)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Širina (mm)
35
Višina podlage (mm)
7,5
Dolžina (mm)
325
Material
kovinski

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center