Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna letev DIN I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 214mm neluknjanje jeklo

Šifra: 2626448

EAN: 3606480166259

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAMRD24357TB

No product image

Simetrična letev DIN, V 35 x G 7,5 mm, dol.: 214 mm, za 225 mm omare (notr.)

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Širina (mm)
35
Višina podlage (mm)
7,5
Dolžina (mm)
214
Luknjanje
neluknjanje
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Letev DIN EN 50022
Površinska obdelava
Sendzimir pocinkana
Višina
7,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center