Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna letev DIN I SCHNEIDER 35mm 7,5mm 2000mm luknjanje jeklo

Šifra: 2626503

EAN: 3606480184338

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSDR200BD

No product image

1 simetrična mont. letev, perfor. 35 x 7,2 mm D 2000 mm, tip B, v kompletu: 20

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Širina (mm)
35
Višina podlage (mm)
7,5
Dolžina (mm)
2000
Luknjanje
luknjanje
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Letev DIN EN 50022
Površinska obdelava
Galvansko / elektrolitsko pocinkano

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center