Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Montažna letev DIN I RITTAL 35mm 7,5mm 2000mm Perforiran jeklo (pak=6kos)

Šifra: 2780820

EAN: 4028177020993

RITTAL

2313750 - SZ 2313.750

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Širina (mm)
35
Višina podlage (mm)
7,5
Dolžina (mm)
2000
Luknjanje
Perforiran
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
Posebni profili

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center