Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Merilne klešče, ročne FLUKE 325 DIGITAL 400A DC/AC CAT III 600V AC/DC

Šifra: 1219281

EAN: 0095969623766

FLUKE

4152643 - FLUITEPROCLAM014

No product image

True RMS kleščni merilnik FLUKE 325 400A AC/DC s kontaktnim termometrom

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
FLUKE
Prikaz
Digitalna
Merilno območje toka, AC (A)
400
Vrsta toka
Direktni / izmenični tok
Merjenje kategorije vezja
CAT III
Izvedba
600V AC/DC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center