Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Mehki zagon SIRIUS 63A 30kW 200-480VAC 110-250VAC z zašč.preobrem.moto

Šifra: 2807436

EAN: 4047621039893

SIEMENS

3RW5525-1HA14 - 3RW55251HA14

No product image

SIRIUS Mehki zagon 200-480 V 63 A, 110-250 V AC vijačne sponke

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SIRIUS
Nazivni obratovalni tok Ie pri 40 ° C Tu (A)
63
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop, pri 400 V (kW)
30
Nazivna obratovalna napetost Ue (VAC)
200-480
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
110-250
Vgrajena zaščita pred preobremenitvijo motorja
DA

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna moč trofaznega motorja pri 400 V (kW)
55
Ocenjena sobna temperatura brez omejitve (ST.C)
40
Napetost upravljanja
AC
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
od 110 do 250
Nazivna moč trofaznega motorja pri 230 V (kW)
30
Nazivna moč trifazni motor, standardna preklop na 230 V (kW)
18,5
Notranji obvod
Da
S prikazom
Da
Nadzor navora
Da
Funkcija
smer vrtenja
Zaščitna stopnja (IP)
IP00

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center